Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L4736REV-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery L4736REV-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Weiß
Avery L4736REV-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Weiß
Avery L4736REV-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Weiß
Avery L4736REV-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Weiß
Avery L4736REV-25 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Entfernbar Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62224032
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4736REV-25
EAN/GTIN:
     5014702106637
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Fotoetikett
Hochglanzetikett
MEHR INHALT: 5 Blatt extra pro Packung! Ob Sie nun Produkte temporär auszeichnen oder Unterlagen und Dokumente beschriften möchten, oder einfach nur zu Hause Ihre Schränke neu ordnen wollen - mit den weißen Etiketten im Format 45,7x21,2mm sind Sie genau richtig. Warum verwenden Sie z.B. auf Prospekten nicht einfach Firmenetiketten? Damit rückt Ihre Firma mehr in den Fokus. Unsere wiederablösbaren Universal-Etiketten von Avery Zweckform sind dafür perfekt, denn sie können bei Bedarf einfach und schnell wieder abgelöst werden.

Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger Haftung auf verschiedensten Oberflächen, sind jedoch wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
1440 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
48 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
30 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.7 mm
Höhe
21.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Form
Abgerundetes Rechteck
Klebetyp
Entfernbar
Format
DIN A4
Empfohlene Nutzung
Universal
Material
Papier
Druckbar
Ja
Drucktechnologie
Laser/Inkjet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
L4734REV-25
ab € 7,35*
Zubehör
Avery
L4735REV-25
ab € 7,32*
Zubehör
Avery
L4744REV-25
ab € 7,12*
Zubehör
Avery
L4745REV-25
ab € 7,12*
Zubehör
Avery
L4733REV-25
ab € 7,50*
Zubehör
Avery
L4743REV-25
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.