Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4735REV-25 Herst.-Nr.: L4735REV-25 EAN/GTIN: 4004182047354 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 1 Etikett. Inhalt gesamt: 30 Etiketten Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm | GTIN: | 4004182047354 | Flächenmasse des Papiers: | 165 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungs - Etiketten | Höhe: | 297 | Werkstoff: | Papier | Artikelbezeichnung: | Wiederablösbare Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern | witterungsbeständig: | Nein | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 1 | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | TÜV-Zeichen | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | wieder ablösbar: | Ja | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Breite: | 210 | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Farbe: | weiß | Herstellerartikelnummer: | L4735REV-25 | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungs - Etiketten | Zertifikate und Zulassungen: | TÜV-Zeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsetiketten zweckform weiss, beschriftungs etiketten, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,35* | € 10,51* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,35* | € 10,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,35* | € 11,88* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,37* | € 11,88* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,37* | € 11,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Etiketten (ab € 0,245* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|