Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Universal-Etiketten, ablösbar, A4, 199,6 x 143,5 mm, 30 Bogen/60 Etiketten, weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4734REV-25
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4734REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047347
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Organisieren, Ordnen, Universell einsetzbar, Kennzeichnen. Format: 199,6 x 143,5 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 60 Etiketten
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Avery Zweckform GmbH
Werkstoff:
Papier
Anzahl der Etiketten je Blatt:
2
GTIN:
4004182047347
Breite:
199
umlaufender Rand vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
TÜV-Zeichen
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Zolltarifnummer (TARIC):
48219010
wieder ablösbar:
Ja
Flächenmasse des Papiers:
165
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
witterungsbeständig:
Nein
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Verwendbar auf Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern
Herstellerartikelnummer:
L4734REV-25
Artikelbezeichnung:
Wiederablösbare Etiketten
Farbe:
weiß
Produkttypbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Höhe:
143,5
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Kennzeichnungs - Etiketten
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Paket
€ 4,75*
ab € 7,30*
€ 10,54*
1 Tag
21
1
pro Paket
€ 5,49*
ab € 7,39*
€ 10,59*
2 Tage
8
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 11,95*
9 Tage
50
1
pro Paket
€ 5,87*
ab € 8,37*
€ 11,97*
1 Tag
unbekannt
1
pro Paket
€ 4,99*
ab € 9,16*
€ 13,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,54*
€ 12,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,39*
€ 12,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,68*
€ 11,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,30*
€ 8,69
pro Paket
1 Paket enthält 50 Etiketten (ab € 0,146* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.