Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L4731REV-25 Herst.-Nr.: L4731REV-25 EAN/GTIN: 4004182047316 |
| |
|
| | |
| MEHR INHALT: 5 Blatt extra pro Packung! Sie brauchen zuverlässig klebende Etiketten für eine Preisänderung, die Sie dann aber auch einfach und schnell wieder ablösen können? Unsere wiederablösbaren Universal-Etiketten von Avery Zweckform sind wahre Alleskönner. Ob Sie nun Produkte temporär auszeichnen oder Unterlagen und Dokumente beschriften möchten, oder einfach nur zu Hause Ihre Schränke neu ordnen wollen - mit den weißen Etiketten im Format 25,4x10mm sind Sie genau richtig.
Unsere FSC® zertifizierten und chlorfrei gebleichten Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfem Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässiger Haftung auf verschiedensten Oberflächen, sind jedoch wiederablösbar, ohne Kleberückstände zu hinterlassen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflabors sicher. Sie können sich dabei auf einen garantiert staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Diese Etiketten können auf allen gängigen Farb-/Laserdruckern und Inkjet Druckern und Farb-/Kopierern bedruckt werden, für Laserdrucker wurde der problemlose Etikettendruck sogar vom TÜV SÜD getestet und bestätigt.
Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett: Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig! Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Chlor | Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 5670 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 189 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 30 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Breite | 25.4 mm | | Höhe | 10 mm | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Form | Abgerundetes Rechteck | | Klebetyp | Entfernbar | | Format | DIN A4 | | Empfohlene Nutzung | Universal | | Material | Papier | | Druckbar | Ja | | Drucktechnologie | Laser/Inkjet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten avery, adressaufkleber, laserdruckerpapier a4 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,37* | € 10,65* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 7,36* | € 10,67* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,13* | € 12,03* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,61* | € 12,43* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 9,00* | € 12,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5.670 Etiketten (ab € 0,0013* pro Etikett) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|