Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm weiß VE=5670 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm weiß VE=5670 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm weiß VE=5670 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm weiß VE=5670 Stück
Etiketten Inkjet/Laser/Kopier 25,4x10mm weiß VE=5670 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA775063
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4731REV-25
EAN/GTIN:
     4004182047316
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Wiederablösbare Etiketten
  • 25,4x10 mm
  • auf DIN A4 Bogen
  • weiß
  • 30 Blatt / 5670 Etiketten
  • bei häufig wechselnden Beschriftungen
  • rückstandsfreies Entfernen bestehender Etiketten
  • kurzfristiges Anbringen und Wiederablösen von speziellen Hinweis-Etikett
  • perfekt geeignet zur Preisauszeichnung / Produktbeschriftung/ Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Blatt:
189
Anzahl Etiketten je Packung:
5670
Blattformat:
A4
Breite:
25,4 mm
Etikettenbreite:
25.4 mm
Etikettenhöhe:
10 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Haftklebung:
ablösbar
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
5670 Stück
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 7,13*
€ 9,87*
1 Tag
45
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,17*
€ 9,89*
2 Tage
48
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,37*
€ 11,49*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,24*
€ 11,49*
Lager 467
50
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,36*
€ 11,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,52*
€ 13,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,37*
€ 13,53
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,25*
€ 12,20
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,23*
€ 12,17
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,36*
€ 9,95
pro Packung
1 Packung enthält 4.725 Etiketten (ab € 0,00177* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.