Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 690-602255 Herst.-Nr.: L4731REV-25 EAN/GTIN: 4004182047316 |
| |
|
| | |
| Universal-Etiketten, ablösbar. Anwendung: Ordnen, Universell einsetzbar, Organisieren, Produktauszeichnung. Format: 25,4 x 10 mm. Klebstoff: ablösbar. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig mit abgerundeten Ecken. Farbe: weiß. Material: Papier. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 30. Pro Bogen: 189 Etiketten. Inhalt gesamt: 5.670 Etiketten Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe (B x H): | 25,4 x 10 mm | Inhalt: | 30 Blatt | Inhalt Etikett/Packung: | 5670 | Klebeart: | wiederablösbar | Form: | rechteckig mit Rand rundum | Grundmaterial: | Papier | Druckertyp: | Laser-, Farblaser-, Inkjet-Druckern und sw-Kopierern |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Mini-Etiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, namensetiketten, namensaufkleber, klebeetiketten, labels, preisetiketten, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, aufkleber bedrucken, preisetikett, universal etiketten, ablösbare etiketten, etiketten a4, wiederablösbare etiketten, etiketten ablösbar, aufkleber ablösbar, universaletiketten, avery, avery zweckform, zweckform, L4731REV-25, L4731 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 7,13* | € 9,87* | | | | Lager 690 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,17* | € 9,89* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 8,37* | € 11,49* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 8,24* | € 11,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 8,36* | € 11,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4.725 Etiketten (ab € 0,00152* pro Etikett) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 690 | | Versand: Lager 690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 6,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|