Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 3000 Permanent-Marker Rundspitze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edding 3000 Permanent-Marker Rundspitze Grün
Edding 3000 Permanent-Marker Rundspitze Grün
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE0-62223519
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     3000-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Wenn Du auf der Suche bist nach einer hervorragenden Organisationslösung für die meisten Aufgaben im Haushalt, musst Du nicht länger suchen. Egal ob Du Ordner, Klebeetiketten auf Einmachgläsern oder die Brotdose Deiner Kinder beschriften möchtest, der langlebige, wischbeständige und abriebbeständige edding 3000 Permanentmarker ist für fast alle Materialien geeignet. Darüber hinaus ermöglicht die Rundspitze einen gleichmäßig verteilten Tintenfluss. Der Aluminiumschaft ist ebenso hochwertig wie die langlebigen Ergebnisse, die Du bei der Verwendung damit erzielst.

Dieser schnelltrocknende, geruchsarme und lichtbeständige edding ist in einer großen Auswahl von Farben erhältlich und ist für Kunststoff, Holz, Metall, Glas oder Karton gleichermaßen geeignet. Er ist die perfekte Hilfe für Deine tagtäglichen Aufgaben und passt ebenso gut in jede Küche, jedes Arbeitszimmer oder jede Werkstatt wie in Deine Hand.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Grün
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Grün, Rot, Weiß
Strichbreite (min)
1.5 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Nachfüllbar
Ja
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Verschleißfest
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Leder, Metall, Kunststoff, Holz
Geruchsarm
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die besten Konditionen aller 38 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-3000N
ab € 0,42*
Zubehör
edding
4-MTK25004
ab € 2,83*
Zubehör
edding
4-T100004
ab € 5,30*
Zubehör
edding
4-T25004
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.