Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens TI923509DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens TI923509DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Siemens TI923509DE Kaffeemaschine Vollautomatisch Espressomaschine 2,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61188881
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     TI923509DE
EAN/GTIN:
     4242003832561
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
470 mm
Höhe
392 mm
Gewicht
12700 g
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
357 mm
Verpackungstiefe
428 mm
Verpackungshöhe
510 mm
Paketgewicht
14300 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.3 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Milchtank
Ja
Anzahl der Ausflüsse
2
Wasserfilter
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Tasten
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Zubereitung von Espresso Macchiato
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Zubereitung von Café Crema
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 784,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,09*
€ 1.083,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,12*
€ 1.069,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 853,25*
€ 1.015,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 822,29*
€ 978,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 784,54*
€ 933,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.