Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 28901 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 28901 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Amewi 28901 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61159203
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28901
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellbau-Akkus
Modellbauakku
Racingpack
AMEWI TRADE e.K. ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 6.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 600 Fach- und Onlinehändlern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
279 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.