Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi 28939 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi 28939 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Amewi 28939 RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61159201
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     28939
EAN/GTIN:
     4260564625644
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
AAAA Mini Batterie
ÜBER UNS
AMEWI TRADE e.K. ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borchen bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 6.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 600 Fach- und Onlinehändlern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Amewi
Vorgesehene Verwendung
LKW
Kompatibilität
22263 22297 22298 22331 22332 22333
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
15 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Anzahl Batteriezellen
8
Akku-/Batteriespannung
9.6 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.