Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 947990056 POS-Drucker Kabelgebunden Direkt Wärme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 947990056 POS-Drucker Kabelgebunden Direkt Wärme
Olympia 947990056 POS-Drucker Kabelgebunden Direkt Wärme
Olympia 947990056 POS-Drucker Kabelgebunden Direkt Wärme
Olympia 947990056 POS-Drucker Kabelgebunden Direkt Wärme
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61153729
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947990056
EAN/GTIN:
     4030152950508
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC, RS-232
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
128 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Weiß
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Serielle Schnittstelle
RS-232
Anzahl Parallelanschlüsse
1
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
RJ-45, RS-232, USB
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
POS-Drucker
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
250 mm/sek
Zeichengröße
12 x 24 mm
Papierhandhabung
Maximaler Rollendurchmesser
80 mm
Maximum Druckweite
80 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
230 V
DC-Ausgangsspannung
24 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,17*
€ 192,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,80*
€ 190,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,45*
€ 188,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.