| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-61153621 Herst.-Nr.: 40440 EAN/GTIN: 4002888404402 |
| |
|
| | |
| Mit USB Port Schlössern können Systemadministratoren USB Ports blockieren und so vor unberechtigtem Zugriff schützen. Ein USB Schloss kann in den USB Port gesteckt und wieder entfernt werden. Unbefugten ist es dadurch nicht möglich, einen USB Stick, ein Speichermedium oder ein anderes mobiles Gerät an gemeinsam genutzten Arbeitsstationen oder anderen Geräten mit USB Ports anzuschließen.
Setzen Sie das Schloss auf den Schlüssel und stecken dann das Schloss in den USB Port, wo es sich automatisch verriegelt. Zum Entriegeln stecken Sie den Schlüssel in das Schloss, dann kann es einfach wieder entfernt werden.
Beachten Sie bitte, dass der Schlüssel nur für das Schloss in der gleichen Farbe passt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 8.25 mm | | Tiefe | 5.15 mm | | Höhe | 2.4 mm | | Gewicht | 10 g | | Verpackungsbreite | 133 mm | | Verpackungshöhe | 144 mm | | Paketgewicht | 15 g | Merkmale | Produkttyp | Schnittstellenblockierung | | Kompatible Ports/Steckplätze | USB Typ-C | | Produktfarbe | Orange | | Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | | Anzahl der Port-Blocker | 10 |
|
| | |
| | | |
| |