Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Schwaiger CKB6010 053 Netzwerkkabel Schwarz 1 m Cat6 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61153380
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CKB6010053
EAN/GTIN:
     4004005018882
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Dieses hochwertige, mehrfach geschirmte SCHWAIGER® Netzwerkkabel ist zur Verkabelung in Gigabit-Netzwerken geeignet. Dabei kann ein Computer an einen HUB oder direkt an eine Netzwerkanschlussdose oder an einen ADSL bzw. TDSL Splitter angeschlossen werden. Das Kabel hat die CAT 6 Norm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Kabelstandard
Cat6
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Frequenz
250 MHz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.