Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A
Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A
Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A
Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A
Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A
Bosch Serie 4 HKR39C250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Grau A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61043398
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HKR39C250
EAN/GTIN:
     4242005042043
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Elektro-Herd
Elektroherd
bosch elektroherd freistehend
Gleichmäßiges Backen auf bis zu 3 Ebenen.
Bei dieser Heizart wird die Wärme schnell und gleichmäßig verteilt, so dass Speisen auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig gegart werden können. Dank der intelligenten Wärmeverteilung können sogar süße und herzhafte Speisen parallel zubereitet werden, ohne dass sich deren Geschmack überträgt.

EcoClean Direkt: die energiesparende Reinigungsunterstützung.
Backofen reinigen leicht gemacht - mit EcoClean Direkt, der energiesparenden Reinigungsunterstützung. Eine spezielle Beschichtung der Backofenrückwand aus mikrofeinen Keramikkügelchen baut Spritzer bereits während des Backens und Bratens ab – und das ein Geräteleben lang. Das spart Zeit und Energie.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
10800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.79 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
2400 W
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
1200 W
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2200 W
Anzeige Resthitze
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
54000 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
66 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Grilltyp
Variabler Doppelgrill
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Abmessungen Ofen (B x T x H)
482 x 420 x 329 mm
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Tür-Kühlgebläse
Ja
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Ofenroste
1
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Funktionen
7
Schnellaufheizung
Ja
3D-Heißluft
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
50600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1050 mm
Lieferumfang
Backblech
Ja
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Chrom
Steuerungsposition
Vorderseite
Kabellänge
1.2 m
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Display-Typ
LED
Weitere Suchbegriffe: bosch elektroherd, elektro-herd bosch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,35*
€ 821,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,70*
€ 814,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,80*
€ 779,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 631,77*
€ 751,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,50*
€ 700,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.