Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC NP31ZL-4K Projektionslinse NEC PX1005QL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC NP31ZL-4K Projektionslinse NEC PX1005QL
NEC NP31ZL-4K Projektionslinse NEC PX1005QL
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61035862
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     100014968
EAN/GTIN:
     5028695613348
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv
Weitere Informationen:
Merkmale
Zoomverhältnis
1,2
Brennweitenbereich
11.3 - 14.1 mm
Blendenbereich (F-F)
1,96 - 2,3
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
NEC PX1005QL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90021100
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1280 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.185,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.185,23*
€ 4.980,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.150,93*
€ 4.939,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.052,67*
€ 4.822,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.010,74*
€ 4.772,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.