Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 132406 Waffeleisen Flip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Princess 132406 Waffeleisen Flip
Artikel-Nr.:
     CIDE0-76704756
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.132406.01.001
EAN/GTIN:
     8713016092069
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
Mit dem Princess 132406 Waffle Maker Flip können Sie einen leckeren Snack für Ihre Kinder zubereiten, wenn sie aus der Schule kommen. Darüber hinaus eignet sich das Waffeleisen perfekt für die Zubereitung von Waffeln als Dessert oder für ein köstliches Frühstück am Sonntagmorgen. Der Waffle Maker Flip verfügt über eine Drehfunktion, damit sich der Teig gleichmäßig verteilen lässt. Bereiten Sie mit Ihren Kindern, Freunden und der ganzen Familie köstliche Waffeln zu, die Sie mit Schokolade, Puderzucker, Schlagsahne und vielen anderen Zutaten verfeinern können. Der Princess 132406 Waffle Maker Flip ist in jedem Haushalt unerlässlich. Perfekte Waffeln dank der Drehfunktion Der Waffle Maker Flip verfügt über eine Drehfunktion, mit der sich der Teig gleichmäßig über das Waffeleisen verteilen lässt, damit die Waffeln auf beiden Seiten perfekt werden. Die Backfläche von 22 x 12 Zentimetern bietet Ihnen die Möglichkeit, 2 Waffeln gleichzeitig zuzubereiten. So können zwei Kinder gleichzeitig eine leckere Waffel genießen. Das Waffeleisen reguliert Temperatur automatisch auf die ideale Waffeltemperatur – darüber müssen Sie sich also keine Gedanken machen. Dank einer Leistung von 700 Watt wird diese Temperatur im Handumdrehen erreicht und Sie können direkt mit der Zubereitung der Waffeln beginnen. Köstliche Variationen Bereiten Sie mit dem Princess Waffle Maker köstliche Variationen zu. So können Sie beispielsweise Schokolade oder Kakaopulver zu Ihrem Teig hinzufügen, um eine köstliche Schokoladenwaffel zuzubereiten oder Himbeerpulver für eine Waffel mit Himbeergeschmack untermischen. Oder bereiten Sie eine leckere Gemüsewaffel zu. Außerdem können Waffeln mit Schlagsahne, Schokoladensauce, Bananen, Erdbeeren und Blaubeeren serviert werden. Das sind natürlich nur ein paar Ideen – bereiten Sie Ihre Waffeln nach eigenem Belieben zu! Einfache Bedienung Der Waffle Maker Flip ist einfach zu verwenden. Das Gerät besteht aus hochwertigem und robustem Material und kann auch problemlos zum Camping mitgenommen werden. Damit die Waffeln immer perfekt gelingen, verfügt der Waffle Maker Flip über eine hohe Leistung und Kontrollleuchten, die anzeigen, wann die Waffeln fertig sind. Eine Lampe leuchtet auf, wenn das Waffeleisen die richtige Temperatur erreicht hat. So geben Sie den Teig nicht zu früh hinzu. Damit Sie sich nicht die Finger verbrennen, hat der Waffle Maker eine Betriebsanzeige, sodass Sie immer wissen, wann das Waffeleisen eingeschaltet ist. Kindersicher Der Princess Waffle Maker verfügt über Griffe, die nicht heiß werden. Sie leiten die Wärme nicht und Ihre Kinder können das Waffeleisen drehen, ohne dass Sie sich Sorgen machen müssen. Darüber hinaus hat der Waffle Maker rutschfeste Füße, die dem Waffeleisen Stabilität geben. So können Ihre Kinder dieses Gerät sicher bedienen. Einfache Reinigung Der Princess Waffle Maker verfügt über eine Anti-Haft-Beschichtung, wodurch es sich einfach reinigen lässt. Das Waffeleisen kann sowohl horizontal als auch vertikal verstaut werden. Ideal, wenn Sie den Platz in der Küche optimal nutzen möchten. Was ist im Lieferumfang enthalten? Princess 132406 Waffle Maker Flip, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
329 mm
Höhe des Versandkartons
404 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016092106
Energie
Leistung
700 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Deckelmaterial
Kunststoff
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
120 mm
Plattentiefe
220 mm
Anzeigelicht
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Kabellänge
0.7 m
Rutschfeste Füße
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Griff mit Sperre
Ja
Ursprungsland
China
Einfach zu säubern
Ja
Lagerposition
Horizontal/Vertical
Sicherheitssperre
Ja
Temperatur (max)
180 °C
Vertikale Lagerung
Ja
Geeignet für Camping
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
128 mm
Verpackungshöhe
357 mm
Paketgewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9133W
ab € 29,57*
Ähnlich
Princess
01.132380.01.001
ab € 24,77*
Ähnlich
Princess
01.132405.01.001
ab € 21,56*
Ähnlich
Tristar
WF-1165
ab € 18,97*
Ähnlich
Tristar
WF-2195
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.