Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star Micronics mC-Print2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Star Micronics mC-Print2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Star Micronics mC-Print2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Star Micronics mC-Print2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Star Micronics mC-Print2 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE0-61034013
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     39652190
EAN/GTIN:
     4951319260608
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
800 g
Merkmale
Schneider
Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders
2 Millionen Schnitte
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Android, iOS, Windows and Linux
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows CE, iOS
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Drucken
Drucktechnologie
Thermodruck
Typ
POS-Drucker
Maximale Auflösung
203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
100 mm/sek
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Papierhandhabung
Druckmedien - Stärke
0.053 - 0.075 µm
Maximaler Rollendurchmesser
50 mm
Unterstützte Papierbreite
58 mm
Maximum Druckweite
50.8 mm
Energie
Energiequelle
AC
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
19.2 W
Netzteiltyp
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,23*
€ 251,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,26*
€ 241,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,48*
€ 232,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,60*
€ 207,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.