Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss 25/70 m. 5 Schl. (Art.-Nr. 32279)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Vorhangschloss 25/70 m. 5 Schl. (Art.-Nr. 32279)
ABUS Vorhangschloss 25/70 m. 5 Schl. (Art.-Nr. 32279)
ABUS Vorhangschloss 25/70 m. 5 Schl. (Art.-Nr. 32279)
ABUS Vorhangschloss 25/70 m. 5 Schl. (Art.-Nr. 32279)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60984912
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     32279
EAN/GTIN:
     4003318322792
Suchbegriffe:
Diskusschloss
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Das ABUS Diskusschloss ist eine besondere Form des Vorhangschlosses mit speziellen Vorzgen. Durch die Form der Diskusschlsser werden die gebruchlichsten berwindungsmethoden wirksam verhindert. So bietet die konstruktionsbedingt kleine Bgelffnung kaum Platz für Angriffe auf den Bgel. Durch die berwiegende Verwendung von Edelstahl findet das Diskusschloss seinen Einsatzbereich besonders da, wo Sicherheit und Korrosionsschutz gefordert werden. Mit dem ABUS Diskus 25 lassen sich LKW, Transporter, Tren, Tore, Scheunen, Keller usw. verschlieen. Idealerweise sollte dabei eine ABUS Diskus-Überfalle verwendet werden, damit der Bgel des Schlosses nicht mit Aufbruchwerkzeugen angegriffen werden kann. Zum Schlieen des Zylinders wird ein Wendeschlssel mit Bohrmulden verwendet. Mit der beigefgten Codekarte lassen sich bequem weitere Schlssel anfertigen.


Technologie:

Hochprziser Wendeschlsselzylinder mit 8.000 verschiedenen Schlieungen
Schlssel codiert: Schlsselnachbestellung nach Code mglich
Edelstahlkrper - innen und auen
Gehrteter Stahlbgel
Original Diskus Design: 360 geschtzt
Zustzlicher Sgeschutz
Diskus-Schweitechnologie - bester Aufbruchschutz
Schliezwang: Verriegelung nur mit Schlssel (Schlssel kann bei geffnetem Zustand nicht abgezogen werden)
Lieferung mit 5 Schlsseln
Made in Germany
mit Codekarte



Einsatz und Anwendung:

Absicherung von greren Werten / Gegenstnden oder bei hohem Diebstahlrisiko
Zur Absicherung von LKW, Transportern, Kellertren, Fabriktoren etc.
Ideal in Verbindung mit ABUS Diskus Überfalle 140, dadurch kein Zugang zum Bgel mit Aufbruchwerkzeugen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
70 mm
Korpustiefe
30 mm
Korpushöhe
70 mm
Schäkeldurchmesser
10 mm
Durchgangshöhe
17 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Gewicht
329 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
5 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Diskus-Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Beste Verwendung
Pforte, Umzugswagen
Produktfarbe
Edelstahl
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.