Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 10084 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 10084 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 10084 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
ABUS 10084 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60964451
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     10084
EAN/GTIN:
     4003318100840
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Denn Platz ist an der kleinsten Brücke: für unsere Liebesschlösser zehn leuchtenden Farben, die Serie 72LL/40 LoveLock. Zeit für die Liebe, Zeit für ein ABUS Love Lock: So wird der Liebesschwur am Brückengeländer nicht nur am Valentinstag, sondern jeden Tag im Jahr für Verliebte perfekt. Eine persönliche, individuelle Gravur mit Namen und/oder Hochzeitsdatum, Kennenlerndatum oder Jahrestag ist auf der Rückseite möglich. Und dank hohem Korrosionsschutz rostet die Liebe nicht. Und falls Sie lieber Ihren Keller, Ihren Werkzeugkasten, Türen, Spinde und Co. mit einem Love Lock abschließen möchten, haben wir natürlich auch nichts dagegen. Und für frischgebackene Eltern gibt's passend dazu unsere Baby Locks.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
38 mm
Korpustiefe
19 mm
Höhe
72 mm
Schäkeldurchmesser
6.5 mm
Durchgangshöhe
27 mm
Horizontaler Abstand (max.)
20 mm
Gewicht
86 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
1 Stück(e)
Vorhängeschloss enthalten
Ja
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Schließanlage
Beste Verwendung
Werkzeugkasten
Produktfarbe
Orange
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Aluminium
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.