Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 06889 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha 06889 Schraubenziehereinsatz
Wiha 06889 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60852613
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     06889
EAN/GTIN:
     4010995068899
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
127 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 2
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
05799
ab € 3,13*
Zubehör
Wiha
23227
ab € 4,20*
Zubehör
Wiha
33706
ab € 1,31*
Zubehör
Wiha
01811
ab € 2,35*
Zubehör
Wiha
01812
ab € 2,72*
Zubehör
Wiha
23225
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.