Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Titalium Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Titalium Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS Titalium Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60787912
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     56954
EAN/GTIN:
     4003318569548
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Mit unserem Vorhangschloss 64 TITALIUM™ sichern Sie Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. LEICHT, ABER SICHER Mit unserem Vorhangschloss 64 TITALIUM™ sichern Sie Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko. Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt. Der Schlosskörper ist aus TITALIUM™ Spezialaluminium gefertigt, was ihn besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht. Das parazentrische Schlüsselprofil sorgt für einen erhöhten Schutz gegen Manipulationen, sodass Aufbruchsversuche beim Vorhangschloss 64 Titalium erschwert werden. Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel. Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
40 mm
Korpustiefe
15 mm
Höhe
62 mm
Schäkeldurchmesser
6 mm
Durchgangshöhe
23 mm
Horizontaler Abstand (max.)
22 mm
Gewicht
85 g
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Produktfarbe
Aluminium
Korpusmaterial
Stahl
Schäkelmaterial
Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.