Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maglite K3A016 Taschenlampe Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maglite K3A016 Taschenlampe Schwarz
Maglite K3A016 Taschenlampe Schwarz
Maglite K3A016 Taschenlampe Schwarz
Maglite K3A016 Taschenlampe Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6063489
Hersteller:
     MAG Instrument
Herst.-Nr.:
     K3A016
EAN/GTIN:
     0038739201689
Suchbegriffe:
Krypton-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AAA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Beleuchtung
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
81 mm
Gewicht
24.38 g
Tiefe (imperial)
3.3 "
Breite (imperial)
1 "
Weitere Suchbegriffe: krypton taschenlampe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,98*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
Zubehör
Storacell
SLAAA6OR
ab € 5,62*
Zubehör
Storacell
SLAAA6TB
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.