Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte Maxx 240 Permanent-Marker Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Schreibgeräte Maxx 240 Permanent-Marker Schwarz
Schneider Schreibgeräte Maxx 240 Permanent-Marker Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6031691
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     124001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
schneider permanent marker
permanent marker
Permanentmarker mit Rundspitze, Strichstärke 1 - 2 mm. Zum Beschriften von Karton, Papier, Kunststoff, Glas, Metall, Holz und fast allen anderen Materialien. Die Markierung ist schnelltrocknend, wasserfest und gut lichtbeständig. Die Cap-Off-Tinte trocknet nicht ein, auch wenn der Marker 2-3 Tage offen bleibt. Sie ist geruchsarm und frei von Toluol und Xylol. Schlankes Taschenmodell mit praktischer Clipkappe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
1 mm
Strichbreite (max)
2 mm
Schnell trocknend
Ja
Wasserfest
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Glas, Papier, Kunststoff, Holz
Cap-Off-Tinte
Ja
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Lieferumfang
Menge innerer Karton
10 Stück(e)
Technische Details
Enthält nicht
Xylol, Toluol
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.