Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig MC 8840 Schwarz, Silber 6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig MC 8840 Schwarz, Silber 6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Grundig MC 8840 Schwarz, Silber 6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Grundig MC 8840 Schwarz, Silber 6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Grundig MC 8840 Schwarz, Silber 6 Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60175113
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GMS2270
EAN/GTIN:
     4013833024521
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
HAARSCHNEIDER
SO PERFEKT WIE IHR ANSPRUCH.

Ob Haare oder Bart, ob lang oder kurz, entscheidend ist der gepflegte Eindruck. Und der ist Ihnen mit den Grundig Haar- und Bartschneidern immer garantiert.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anzahl der Längenschritte
6
Minimum Haarlänge
0.5 mm
Maximum Haarlänge
30 mm
Präzisionstrimmer
Ja
Zweck Präzisionstrimmer
Bart
Material Messer
Edelstahl
Wartungsfreie Messer
Ja
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Waschbar
Ja
Lieferumfang
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Anzahl der Kämme
6
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
60 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Schnellladung
Ja
Schnellladungszeit
90 min
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.