Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Sage The Bambino Plus Vollautomatisch Espressomaschine 1,9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60161156
Hersteller:
     Sage
Herst.-Nr.:
     SES500BSS4EEU1
EAN/GTIN:
     9312432031523
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Kaffee-Maschine
Kaffeemaschine
Kompakte Epsressomaschine für hochwertigen Kaffeegenuss ohne Kompromisse.
Weitere Informationen:
Technische Details
Eingebauter Kaffeestampfer
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.9 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Anzahl der Ausflüsse
1
Einstellbare Temperatur
Ja
Spülfunktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von heißer Milch
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,59*
€ 473,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,44*
€ 472,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,09*
€ 440,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.