Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch HKA090220 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch HKA090220 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Bosch HKA090220 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Weiß A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60160393
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HKA090220
EAN/GTIN:
     4242005041893
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Elektro-Herd
Elektroherd
bosch elektroherd freistehend
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.98 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
10800 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.79 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Position Kochzone 1
Links vorne
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Leistung Kochzone 1
1800 W
Position Kochzone 2
Hinten links
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Leistung Kochzone 2
2400 W
Position Kochzone 3
Hinten rechts
Stromquelle Kochzone 2
Elektro
Leistung Kochzone 3
1200 W
Position Kochzone 4
Vorne rechts
Stromquelle Kochzone 3
Elektro
Leistung Kochzone 4
2200 W
Anzeige Resthitze
Ja
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
66 l
Grill
Ja
Bruttorauminhalt Ofen
66 l
Ofenleistung
10900 W
Ofenthermostatbereich
50 - 275 °C
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Sichtfenster
Ja
Anzahl der Ofenroste
2
Innenbeleuchtung
Ja
Anzahl der Funktionen
7
Schnellaufheizung
Ja
3D-Heißluft
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Konventionelle Beheizung (Ober-/Unterhitze)
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Ergonomie
Kindersicherung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
60200 g
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Drehregler
Handgrifffarbe
Weiß
Steuerungsposition
Vorderseite
Weitere Suchbegriffe: bosch elektroherd, elektro-herd bosch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 374,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,28*
€ 521,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,20*
€ 519,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,81*
€ 484,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,45*
€ 445,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.