Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 HKS79U250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Silber A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 HKS79U250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Silber A
Bosch Serie 6 HKS79U250 Küchenherd Freistehender Herd Elektro Keramik Schwarz, Silber A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60160129
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     HKS79U250
EAN/GTIN:
     4242005041329
Suchbegriffe:
Bosch Elektroherd
Elektro-Herd
Elektroherd
bosch elektroherd freistehend
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Energieverbrauch (konventionell)
0.93 kWh
Anschlusswert (elektrisch)
10400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieverbrauch (erzwungene Konvektion)
0.77 kWh
Kochfeld
Kochfeldtyp
Keramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
4 Zone(n)
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl der elektrischen Herdplatten
4 Zone(n)
Anzeige Resthitze
Ja
Einfach zu reinigen (Kochfeld)
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
64000 g
Backofen
Ofengröße
Medium
Anzahl der Öfen
1
Stromquelle Ofen
Elektro
Netto-Ofenvolumen
63 l
Grill
Ja
Ofenposition
Boden
Bruttorauminhalt Ofen
63 l
Ofenleistung
10400 W
Ofenthermostatbereich
30 - 330 °C
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Türmaterial Backofen
Glas
Kühltür
Ja
Anzahl der Ofenroste
3
Anzahl der Funktionen
8
Schnellaufheizung
Ja
3D-Heißluft
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unterhitze
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Selbstreinigend
Ja
Reinigungsart
Pyrolytisch
Einfach zu reinigen (Ofen)
Ja
Ergonomie
Ofen-Timer
Ja
Ofen-Timer-Typ
Digital
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
60100 g
Lieferumfang
Backblech
Ja
Design
Produkttyp
Freistehender Herd
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Drehregler, Berührung
Eingebautes Display
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Steuerungsposition
Vorderseite
Kabellänge
1.2 m
Integrierte Uhr
Ja
Uhrtyp
Elektronisch
Weitere Suchbegriffe: bosch elektroherd, elektro-herd bosch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 833,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 954,96*
€ 1.136,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,45*
€ 1.121,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,07*
€ 1.072,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,86*
€ 1.037,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,27*
€ 991,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.