| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-6006116 Herst.-Nr.: 16751 EAN/GTIN: 4250234567510 |
| |
|
| | |
| Die Schraubklemme von walimex gehört zu der Kategorie „unentbehrliche Helfer im Studioalltag“. Denn an ihr können Sie ganz schnell und einfach Ihre Utensilien mit Spigot befestigen. Die Schraubklemme können Sie einfach an jeder gewünschten Oberfläche mit 3,5cm Dicke befestigen, z.B. Ihrem Aufnahmetisch. In der Spigotaufnahme lassen sich 1/4 und 3/8 Zoll Spigots einsetzen. Damit sind die Voraussetzungen für unkomplizierte TableTop-Fotografien gegeben. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Metall, Gummi | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 220 g | | Breite | 40 mm | | Tiefe | 65 mm | | Höhe | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |