Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nivona CafeRomatica 769 Espressomaschine 2,2 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nivona CafeRomatica 769 Espressomaschine 2,2 l
Nivona CafeRomatica 769 Espressomaschine 2,2 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60048056
Hersteller:
     Nivona
Herst.-Nr.:
     300 700 769
EAN/GTIN:
     4260083467695
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Weitere Informationen:
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
2.2 l
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
15 bar
Anzahl der Kaffeestärkeneinstellungen
5
Einstellbare Temperatur
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
3
Tassenwärmer
Ja
Wasserfilter
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Leichte Tassen
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,93*
€ 788,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,16*
€ 776,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,84*
€ 736,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,44*
€ 706,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,05*
€ 653,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.