Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 64TI/20 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS 64TI/20 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/20 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/20 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
ABUS 64TI/20 Vorhängeschloss Herkömmliches Vorhängeschloss
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60034073
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64TI/20
EAN/GTIN:
     4003318558788
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Korpusbreite
20 mm
Korpushöhe
34.5 mm
Gewicht
21 g
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Unterschiedliche Schließung
Korpusmaterial
Aluminium
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.