Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa SFP-1GSXLC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa SFP-1GSXLC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm
Moxa SFP-1GSXLC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5999604
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     SFP-1GSXLC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3z
Zertifizierung
EN
Sonstige Funktionen
Sendeleistungsbereich
-4 dBmW
Abmessungen (BxTxH)
13.4 x 56.6 x 8.2 mm
Schnittstelle
LC (1.25mm)
Formfaktor
SFF
Vollduplex
Ja
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 185 °F
Fibertyp
50/125 µm
Energieverbrauchslimit
8.5 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
500 m
Wellenlänge
850 nm
Sensitivität
-18 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
1000BASE-SX
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul moxa, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,63*
€ 264,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,22*
€ 259,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,70*
€ 236,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.