Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa SFP-1G10BLC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa SFP-1G10BLC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1550 nm
Moxa SFP-1G10BLC-T Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5999586
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     SFP-1G10BLC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Medienkonverter
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3z
Sicherheit
UL, TÜV
Zertifizierung
EN
Sonstige Funktionen
Sendeleistungsbereich
-3 dBmW
Abmessungen (BxTxH)
13.4 x 56.6 x 8.2 mm
Schnittstelle
LC (1.25mm)
Formfaktor
SFF
Temperatur Betriebsumgebung
-40 - 185 °F
Fibertyp
9/125 µm
Energieverbrauchslimit
12 dB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1550 nm
Sensitivität
-21 dBmW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, sfp-modul moxa, fibre channel transceiver, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,51*
€ 1.471,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.228,80*
€ 1.462,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,42*
€ 1.409,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.114,74*
€ 1.326,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,97*
€ 1.292,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.