Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft LAC-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft LAC-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Microsoft LAC-00002 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59344111
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     LAC-00002
EAN/GTIN:
     889842328912
Suchbegriffe:
Microsoft Lizenzen
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Produktivität für unterwegs. Das schnellladefähige 24-W-Netzteil wurde exklusiv für Surface Go* entwickelt und passt sich perfekt an das Design der Produktfamilie an.
Weitere Informationen:
Energie
Netzteilstärke
24 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
66.04 mm
Tiefe
45.72 mm
Höhe
27.94 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Tablet
Energiequelle
AC
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, handy netzteil microsoft, netzteil notebook, handy netzteil 20w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.