Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Schwaiger WAHW3525 Satellitenantennen-Zubehör Weiß Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59242466
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     WAHW3525
EAN/GTIN:
     4004005027341
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Aluminium
Abstand zur Wand
350 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
305 mm
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.