Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-F20 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Schwarz Flur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-F20 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Schwarz Flur
Vision VFM-F20 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Schwarz Flur
Vision VFM-F20 Flachbildschirm-Tischhalterung 177,8 cm (70") Schwarz Flur
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59241747
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-F20
EAN/GTIN:
     4818836000004
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Die Wagen für die Flachbildschirmhalterung von Vision (VFM) sind aus belastbarem Stahl in handelsüblicher Qualität gefertigt. Sie lassen sich problemlos von nur einer Person bewegen und verfügen über eine Handkurbel zur Einstellung der Höhe, nachdem das Display befestigt wurde. Diese attraktiven Standfüße eigenen sich perfekt für die Vermietung von AV-Geräten, für Veranstaltungszentren, das Gesundheitswesen, Schulen oder andere Bereiche, in denen großformatige Displays in mehreren Räumen genutzt werden.

NUTZLAST 50 kg (110 lb)
Der robuste Stahlrahmen trägt Displays mit einem Gewicht bis zu 50 kg. Wählen Sie VFM-F25 für schwerere Displays.

Rändelschrauben
Im Lieferumfang sind Rändelschrauben für eine schnelle Montage ohne Werkzeug enthalten. Visions Lieferumfang beinhaltet mehr Schraubengrößen als bei anderen Herstellern, um sicherzustellen, dass Sie Ihren Bildschirm in jedem Fall so schnell wie möglich an der Wand befestigen können.

37- bis 70-Zoll-Displays
Die empfohlene Größe ist auch abhängig vom Gewicht des Displays und den Abmessungen der Montagebohrungen. Jedes Display mit einem Gewicht von weniger als 50 kg und mit einem VESA-Muster von bis zu 600 x 400 mm kann verwendet werden.

Drehung auf Hochformat
Fassen Sie den Bildschirm und drehen Sie ihn; dieser Wagen eignet sich perfekt für interaktive Displays wie Samsung Flip, die die Anzeige beim Drehen automatisch auf Hochformat ändern.

Robuste Lenkrollen
Hochwertige 4-Zoll-Rollen (100 mm) gleiten über Unebenheiten, sodass sich der Wagen auch auf weichem Teppich leicht ziehen lässt. Außerdem reduzieren die großen Lenkrollen Erschütterungen an Ihrer teuren AV-Ausrüstung.

Verstellbare Höhe
Drehen Sie die Kurbel an der Rückseite der Säule, um die Höhe des Displays um 400 mm (15,7“) zu verstellen. Durch Zahnräder geht das mühelos.

Neigung
Die Neigung kann um 15° angepasst werden, um Reflektionen von der Deckenbeleuchtung zu vermeiden.

Im Lieferumfang enthaltene Ablagen
Der Wagen ist mit zwei Ablagen ausgestattet. Auf einer kann eine Kamera für Videokonferenzen über dem Display abgelegt werden. Die andere befindet sich unter dem Display und eignet sich für Laptops usw. Beide Ablagen sind höhenverstellbar.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Maximale Bildschirmgröße
70 "
Befestigungstyp
Flur
Minimum Bildschirmgröße
37 "
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,200 x 400,300 x 400,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,500 x 400,600 x 400 mm
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Technische Details
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Neigungsverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höhe (max)
2210 mm
Räder
Ja
Anpassbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
683 mm
Tiefe
910 mm
Gewicht
24500 g
Verpackungsbreite
439 mm
Verpackungstiefe
1176 mm
Verpackungshöhe
219 mm
Paketgewicht
27500 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
REACH
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 227,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,11*
€ 315,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,90*
€ 305,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,33*
€ 299,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.