Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 8620.036 Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59239875
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8620.036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4060 g
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1200 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.