|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE0-59134382 Herst.-Nr.: 691750WIP.1 EAN/GTIN: 4049759165185 |
| |
|
|  |  |
 | Zur Nutzung der IP55 Wandgehäuse (Art.-Nr. 6917xxIP55.x) als Standgehäuse Sockelhöhe 100 mm, Tiefe 450 mm Geeignet für ebene Oberflächen wie z.B. Fundamentböden Schraubmontage am Wandgehäuse Mit Öffnungen zur Befestigung am Boden Material Stahlblech Lackierung RAL7035, lichtgrau Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 600 mm |  | Tiefe | 450 mm |  | Höhe | 100 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Regal-Sockel |  | Produktfarbe | Grau |  | Gehäusematerial | Stahl |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP55 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |