Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691709.1-AK Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691709.1-AK Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691709.1-AK Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
EFB Elektronik 691709.1-AK Rack 9U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59134361
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691709.1-AK
EAN/GTIN:
     4049759171957
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Akustisch hochwertig gedämmtes Wandgehäuse auf Basis der EFB-Wandverteiler vormontiert
Zur Realisierung von Netzwerkprojekten im SoHo-Umfeld und Geräuschdämmung lauter, aktiver Geräte wie z.B. Switche, Router etc.
Zur Installation in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes, in Seminar- oder Konferenzräumen ohne Lärmbelastung
Komplette Innenauskleidung mit speziellem Lärmabsorber
Dämpfung (typ.) 8 .. 25 dB (frequenzabhänging, siehe Datenblatt)
Speziell entkoppelte Super-Silent Lüfter (absaugend) im Dachbereich
Umgesetzes Luftvolumen 196 m³/h
Frischluftzufuhr durch verschließbare Lufteinlässe im Boden
Kabelzuführung im Boden durch Schallbrücke und Bürstenleiste
Fronttür mit Sichtfenster aus zertifiziertem Sicherheitsglas (4 mm), abschließbar
Seitenwände abnehmbar, abschließbar, Schloß gleichschließend mit Türschloß
Lackierung RAL7035, lichtgrau
Lieferung inkl. 2 x Schlüssel, 1 x Steckernetzteil für die Lüftereinheiten

Grundsätzlich sind alle EFB-Gehäuse als schallgedämmte Variante und in individuellem Design lieferbar - sprechen Sie uns an!
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
9U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
465 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Wandgehäuse, Wandverteiler, 19 zoll wandverteiler tiefe 500, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,75*
€ 1.018,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,26*
€ 1.003,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,20*
€ 964,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,18*
€ 939,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.