Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MOBX-IP6SP-INT-BAT Handy-Ersatzteil Akku Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MOBX-IP6SP-INT-BAT Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
CoreParts MOBX-IP6SP-INT-BAT Handy-Ersatzteil Akku Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-59133171
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MOBX-IP6SP-INT-BAT
EAN/GTIN:
     5706998252111
Suchbegriffe:
Akku Mobiltelefon
Akku für Handy
Akku für Handys
Akkus für Handys
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Markenkompatibilität
Apple
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
2750 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.8 V
Batteriekapazität
10.5 Wh
Zertifizierung
CE
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
iPhone 6S Plus
Anzahl
1
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Tiefe
10 mm
Gewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
127 mm
Verpackungstiefe
74 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
58 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.