Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strong SA 61 Satellitenantenne Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Strong SA 61 Satellitenantenne Weiß
Strong SA 61 Satellitenantenne Weiß
Strong SA 61 Satellitenantenne Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5908876
Hersteller:
     STRONG
Herst.-Nr.:
     SA 61 FLAT ANTENNA
EAN/GTIN:
     8717185445053
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antenne Zunahmeniveau (max)
33.7 dBi
Gewicht und Abmessungen
Breite
547 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
2700 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,97*
€ 108,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,63*
€ 97,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.