Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 767-SO-63087 Herst.-Nr.: XLRMF2 EAN/GTIN: 4040849507052 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Verpackungsdaten | Gewicht | 38 g | | Verpackungsbreite | 198 mm | | Verpackungstiefe | 171 mm | | Verpackungshöhe | 38 mm | | Paketgewicht | 138 g | Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | XLR (3-pin) | | Anschluss 2 | XLR (3-pin) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 767 | | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,75* | € 4,20* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,82* | € 4,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 4,08* | € 6,16* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,97* | € 7,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 4,88* | € 7,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 767 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 767 | | Versand: Lager 767 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | | ab € 70,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|