Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 60318 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 60318 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
S-Conn 60318 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58908501
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60318
EAN/GTIN:
     4017538071750
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit USB
Tischsteckdosenleiste 6-fach mit USB Ladefunktion · 6-fach Tischsteckdosenleiste aus Aluminium mit USB Ladefunktion 2x 1000mA· Inklusive Befestigungsmaterial· Steckdosen angeordnet im 45?°-Winkel - so finden mehrere Stecker problemlos nebeneinander Platz.· mit 1,5 m Kunststoffmantelleitung H05VV-F 3G1,5· mit beleuchtetem An- / Aus Schalter· Mit Schutzkontaktstecker-Zuleitung.· Geeignet für den Innenbereich· Technische Daten: 230 V / 16 A - max. 3.680 W· TÜV GS geprüft
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Maximale Eingangsleistung
3680 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Material
Aluminium, Thermoplastisches Polyester (PBT)
Zertifizierung
TÜV GS
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1,5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.