Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Staedtler Noris junior 140 Buntstift Mehrfarbig 18 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58883310
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     140 C18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Buntstifte
Farbstift
Kartonetui mit 18 sortierten Farben, einem Spitzer und einem Pinsel GRATIS
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wasserfarbstift
Schreibfarben
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Material
Holz
Produktfarbe
Gemischte Farben
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
PEFC
Lieferumfang
Bleistiftspitzer
Ja
Bürste
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.