| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58840650 Herst.-Nr.: M21-375-595-BL EAN/GTIN: 662820966609 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Etikettentyp | Selbstklebendes Druckeretikett | | Material | Vinyl | | Drucktechnologie | Wärmeübertragung | | Klebematerial | Acryl | | Klebetyp | Dauerhaft | | Oberflächentyp | Glanz | | Zweck | Universal | | Wasserfest | Ja | | Abriebfest | Ja | | Ölbeständig | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Betriebstemperatur | -40 - 82 °C | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 9.525 mm | | Bogenlänge | 6400 mm | Lieferumfang | Band enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, beschriftungsband weiß auf blau, etikettendrucker etiketten, brady kabeletiketten |
| | |
| |