Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebook Akku
>
Notebookakku für DELL
>
Artikel
Origin Storage TP1GT Laptop-Ersatzteil Akku
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-58834896
Hersteller:
Origin Storage
Herst.-Nr.:
TP1GT
EAN/GTIN:
5056006157052
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Dell XPS 13 9360
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
DELL
Kompatibilität
XPS 13 9360
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.6 V
Anzahl Batteriezellen
4
Batteriekapazität
60 Wh
... >
Computer-Ersatzteile & -zubehör
>
Notebookteile & Zubehör
>
Notebook-Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe:
Akkus für Notebook
,
Laptop-Akku
,
Laptop-Akkus
,
Laptopakku
,
Notebook Akku
,
Notebook-Akkus
,
Notebookakku
,
Notebookakku für DELL
,
akku für laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,06*
€ 211,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.