Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eschenbach easyPOCKET, 8.0dpt Vergrößerungsglas 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eschenbach easyPOCKET, 8.0dpt Vergrößerungsglas 3x
Eschenbach easyPOCKET, 8.0dpt Vergrößerungsglas 3x
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5880263
Hersteller:
     Eschenbach
Herst.-Nr.:
     152111
EAN/GTIN:
     4026158927545
Suchbegriffe:
Grifflupe
Handlupe
Stiellupe
Hellfeldlupe
easyPOCKET - so klein kann großes Sehen sein

Ob Sie im abgedunkelten Theatersaal einen Blick in das klein gedruckte Programmheft werfen oder Sie nach der Aufführung im dezent beleuchteten Restaurant die Weinkarte studieren, ob Sie beim Einkaufen die Inhaltsstoffe auf den Verpackungen lesen oder bei Vertragsabschluß das Kleingedruckte entziffern wollen - easyPOCKET, die nur 6 mm dünne Taschenleuchtlupe im Scheckkartenformat sollte ab jetzt immer dabei sein. Denn in Verbindung mit der integrierten SMD-LED sorgt easyPOCKET bei allen Lichtverhältnissen für eine optimal helle, brillant ausgeleuchtete Vergrößerung und wird so zu einem repräsentativen Accessoire von schlichter Eleganz.

Die hochwertige, diffraktiv-asphärische Linse, die SMD-LED sowie die Batterien befinden sich geschützt im glasfaserverstärkten Gehäuse.
Die LED-Beleuchtung, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und so die flache Bauweise der easyPOCKET erlaubt, schaltet sich automatisch ein, wenn die Lupe aus dem Gehäuse gezogen wird - dies schont die Batterien und verhindert, daß die Beleuchtung versehentlich eingeschaltet bleibt.
Weitere Informationen:
Technische Details
Vergrößerung
3 x
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,60* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
152110
ab € 35,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.