Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rommelsbacher EKO 364/E Kaffeemaschine Elektrische Mokkatasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rommelsbacher EKO 364/E Kaffeemaschine Elektrische Mokkatasse
Rommelsbacher EKO 364/E Kaffeemaschine Elektrische Mokkatasse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5873139
Hersteller:
     Rommelsbacher
Herst.-Nr.:
     EKO 364/E
EAN/GTIN:
     4001797202000
Suchbegriffe:
Espresso-Kocher
Espressokanne
Espressokocher
Mokkakanne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
115 x 115 x 170 mm
Typ
Espresso
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Energie
Leistung
365 W
AC Eingangsspannung
230 V
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Produkttyp
Elektrische Mokkatasse
Kapazität (in Tassen)
4 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Rutschfeste Füße
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Kabellänge
0.7 m
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.