Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz
TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz
TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz
TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz
TEAC W-1200 Kassettendeck 2 Deck(s) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58538069
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     W-1200-B
EAN/GTIN:
     4907034221967
Suchbegriffe:
Doppelcassettendeck
Doppelkassettendeck
Hifi-Cassettendeck
Kassettendecks
Ein authentisches Doppel-Kassettendeck für die heutige Zeit, basierend auf TEACs stolzem Erbe in der Herstellung von Weltklasse Tonbandgeräten...

Das W-1200 ist ein Doppel-Kassettendeck mit zwei Einweg-Kassettendecks, Mikrofon-Mixer, einem USB-Digitalausgang und anderen vielseitigen Aufnahmemöglichkeiten. In letzter Zeit haben Kassetten durch ihren warmen, deutlich analogen Klang, die Leichtigkeit der Aufnahme und die Fähigkeit, "Mix-Tapes" zu erzeugen, auch diejenigen fasziniert, die sie zuvor nie benutzt haben.

Die Kassettendecks unterstützen beide die Aufnahme und Wiedergabe, da sie unabhängige Laufwerksmechanismen haben... Besitzer können auf beiden Decks gleichzeitig aufnehmen, um ein Paar identischer Bänder gleichzeitig herzustellen. Mit dem Mikrofoneingang und dem Mikrofon Mixer können Sie Ihren Karaoke-Gesang über eine Kassette oder eine externe Tonquelle üben (via LINE IN).

TEACs jahrzehntelange Erfahrung in der Herstellung von Aufnahmegeräten findet sich selbstredend auch im W-1200 wieder, insbesondere in Bezug auf das Rauschunterdrückungssystem. Es ermöglicht Benutzern, ältere Kassetten wiederzugeben, die ursprünglich mit Dolby B NR aufgenommen wurden, und sie korrekt zu hören. Darüber hinaus können Sie mit der Tonhöhensteuerung die Wiedergabegeschwindigkeit auf die jeweils gewünschten Werte einstellen, während die mitgelieferten Pegelanzeigen die Feinabstimmung der Aufnahmepegel ermöglichen. Eine Timer-Aufnahme / Wiedergabe-Funktion ermöglicht die Verwendung eines Audio-Timers von Drittanbietern.

Darüber hinaus kann der W-1200 Digital-Audio in CD-Qualität (bis zu 48 kHz / 16-Bit-PCM) über ein USB-Kabel an einen Computer übertragen und ermöglicht so die digitale Archivierung Ihrer Kassetten-Bibliothek. Sobald Sie diese auf einem Computer digitalisiert haben, können Sie Ihre alte bandbasierte Musikbibliothek jederzeit und überall über einen Netzwerk-Player, DAP, Smartphone oder sogar in Ihrem Auto genießen.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4600 g
Tiefe
285.8 mm
Höhe
145 mm
Breite
435 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Kopfhörerausgänge
1
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Technische Details
Gerätetyp
Kassettendeck
Anzahl der Cassettendecks
2 Deck(s)
Cassettendeck-Technologie
Logik
Kassetten Wiedergabemodi
Vorwärts, Pause, Wiederholung, Stopp
Autostop
Ja
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Mikrofon-Eingang
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Weitere Anschlüsse
USB2.0 B, 6.3mm Out, RCA In, RCA Out
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Frequenzbereich
30 - 1500 Hz
Weitere Suchbegriffe: doppelkassettendeck
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 379,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,32*
€ 510,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,18*
€ 491,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,66*
€ 482,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869760
ab € 3,21*
Sonstiges
Speaka
SP-7869764
ab € 3,69*
Sonstiges
Speaka
SP-7869768
ab € 3,70*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.