Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Case Logic Deco DECOS-116 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Case Logic Deco DECOS-116 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Deco DECOS-116 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Deco DECOS-116 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Deco DECOS-116 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Case Logic Deco DECOS-116 Black 40,6 cm (16") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-58524803
Hersteller:
     CaseLogic
Herst.-Nr.:
     3203691
EAN/GTIN:
     0085854241809
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Werthaltige Materialien, saubere Linien und elegante Akzente setzen neue Maßstäbe für professionelle Laptop-Hüllen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Schutzhülle
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
409 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
200 g
Weitere Suchbegriffe: Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook schutzhüllen 15"caselogic, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 15 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.