| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-58522662 Herst.-Nr.: MR2A2ZM/A EAN/GTIN: 190198616395 |
| |
|
| | |
| Mit dem Apple 30W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zu Hause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient laden. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibel. Für optimales Laden empfiehlt Apple jedoch, ihn mit dem 12" MacBook zu verwenden. Du kannst ihn auch an ein iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X oder ausgewählte iPad Pro Modelle anschließen, um die Schnellladefunktion zu nutzen. USB‑C auf Lightning Kabel separat erhältlich. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Steckertypen enthalten | EU | Design | Produktfarbe | Weiß | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Handy | | Energiequelle | AC | | Kompatibilität | iPhone Modelle iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPad Modelle 12,9" iPad Pro (2. Generation) 12,9" iPad Pro (1. Generation) 10,5" iPad Pro MacBook 12" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, apple iphone netzteil usb c, iphone netzteil, apple iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |